Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Drosselklappenantrieb, 5W, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825152
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:GCA126.1E
EAN/GTIN:
     7612914003140
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Leistungsaufnahme = 5W
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Motormoment = 18Nm
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
5W
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Motormoment:
18Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825152, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, BPZ:GCA1261E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.