Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Avel RND Hohlstecker vernickelt 24 V / 500mA, Innen-Ø 2.1mm / Außen 5.5mm x 10mm, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821511
Hersteller:
     1-Avel
Herst.-Nr.:
     RND 205-00900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2821511
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
DC Leistungs Steckverbinder
DC-Netzanschlusstyp = DC-Stecker
Innendurchmesser = 2.1mm
Außendurchmesser = 5.5mm
Betriebsspannung = 24 V
Länge = 10mm
Montagetyp = Kabelmontage
Kontaktbeschichtung = Nickel
Serie = RND
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Stecker
Innendurchmesser:
2.1mm
Außendurchmesser:
5.5mm
Betriebsspannung:
24 V
Länge:
10mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Serie:
RND
Weitere Suchbegriffe: 1-Avel, RND20500900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.