Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET Kunststoffplatte, Weiß, 20mm x 300mm x 500mm bis +100°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PET Kunststoffplatte, Weiß, 20mm x 300mm x 500mm bis +100°C, Voll
Artikel-Nr.:
     108EL-2820424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820424
EAN/GTIN:
     5056111974629
Suchbegriffe:
PET-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) weiß
platten (halbzeuge)
Farbe = Weiß
Länge = 500mm
Breite = 300mm
Stärke = 20mm
Material = PET
Laminiert = Nein
Zugfestigkeit = 88 MPa
Härte = Kugeldruckhärte 95 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.5%
Wärmeleitfähigkeit = 0.42W/mK
Betriebstemperatur max. = +100°C
Schmelzpunkt = +255°C

Polyester (PET) - Opak. PET-Platte: Polyethylenterephthalat. Leicht zu schweißen/verkleben Elektrisch sehr gut isolierend Leicht zu spanen/polieren Nicht beständig gegen heißes Wasser (60 °C) Steifes Thermoplast mit hoher Lagerung Ausgezeichnete Gleiteigenschaften/Verschleiß- und abriebfest Säure-, Lösungsmittel- und chemikalienbeständig Für alle Lager-, Buchsen-, Getriebe- und Isolatoranwendungen Matt
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
500mm
Breite:
300mm
Stärke:
20mm
Material:
PET
Laminiert:
Nein
Zugfestigkeit:
88 MPa
Härte:
Kugeldruckhärte 95 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.5%
Wärmeleitfähigkeit:
0.42W/mK
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Schmelzpunkt:
+255°C
Weitere Suchbegriffe: 2820424, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.