Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDME DIN-Steckverbinder gewinkelt 4-polig, 230 V AC/DC / 16A IP65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819755
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933031100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker 230v
hirschmann ventilstecker
ventilstecker 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Schraub
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 230 V AC/DC
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN EN 175301-803-A
Serie = GDME
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schraub
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
230 V AC/DC
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN EN 175301-803-A
Serie:
GDME
Weitere Suchbegriffe: 2819755, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 933031100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 7,30*
8 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 11,1744*
€ 13,2344*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.