Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDML DIN-Steckverbinder gewinkelt 4-polig, 24 V IP65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819753
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932856002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2819753
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Schraub
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 24 V
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN 43650
Serie = GDML
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schraub
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
24 V
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN 43650
Serie:
GDML
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 932856002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.