Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GSP DIN-Steckverbinder Gerade 3-polig, 400 V AC/DC / 16A IP65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819736
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931298003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2819736
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Montagetyp = Schraub
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V AC/DC
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN 43650
Serie = GSP
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Schraub
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V AC/DC
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN 43650
Serie:
GSP
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 931298003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.