Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ± 5% / 650W, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819713
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB650J4R7J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 650W
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
650W
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819713, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB650J4R7J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.