Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ± 5% / 525W, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819695
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB525J4R7J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 525W
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
525W
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819695, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB525J4R7J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.