Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 10Ω ± 5% / 525W, Alu Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819684
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB525J10RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 525W
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
525W
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819684, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB525J10RJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 106,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 480,54*
€ 571,8426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,10*
€ 565,369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,29*
€ 535,8451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,42*
€ 526,4798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,66*
€ 508,9154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.