Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ± 5% / 315W, Alu Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819658
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB315J4R7J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 315W
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
315W
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819658, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB315J4R7J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 71,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,78*
€ 404,3382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,53*
€ 399,2807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,75*
€ 374,5525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,03*
€ 370,1257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,88*
€ 339,0072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.