Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 6.8Ω ± 5% / 1.7kW, Alu Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819642
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB1700J6R8J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 6.8Ω
Leistung = 1.7kW
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8Ω
Leistung:
1.7kW
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819642, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB1700J6R8J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 295,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 658,94*
€ 784,1386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,80*
€ 775,642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 642,76*
€ 764,8844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 625,22*
€ 744,0118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 591,47*
€ 703,8493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.