Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 47Ω ± 5% / 1.475kW, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819618
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB1475J47RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 1.475kW
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
1.475kW
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819618, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB1475J47RJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,22*
€ 446,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,91*
€ 437,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.