Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 47Ω ± 5% / 1.475kW, Alu Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819617
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB1475J47RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 1.475kW
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
1.475kW
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819617, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB1475J47RJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 248,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 559,71*
€ 666,0549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,92*
€ 654,4048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 541,99*
€ 644,9681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 527,57*
€ 627,8083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,71*
€ 591,0849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.