Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 15Ω ± 5% / 1.475kW, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819612
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB1475J15RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 1.475kW
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
1.475kW
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819612, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB1475J15RJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,40*
€ 447,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.