Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJB Wickel Lastwiderstand 47Ω ± 5% / 1.23kW, Alu Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819596
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJB1230J47RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 1.23kW
Serie = CJB
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ± 5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
1.23kW
Serie:
CJB
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2819596, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJB1230J47RJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 212,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,53*
€ 594,4407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 487,54*
€ 580,1726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 453,86*
€ 540,0934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,91*
€ 522,3029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,63*
€ 505,3097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.