Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CST Crimpkontakte / Stecker, für Durchsteckmontage, 1-polig / 2-reihig, Raster 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819526
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CST06S95T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Anzahl der Kontakte = 1
Raster = 6mm
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Durchsteckmontage
Serie = CST
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Raster:
6mm
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Serie:
CST
Weitere Suchbegriffe: 2819526, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, CAMDENBOSS, CST06S95T
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,13954*
€ 0,18073*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,261*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,18073*
€ 0,21507
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,17554*
€ 0,20889
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13954*
€ 0,16605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 542,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.