Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Si2-LD Ultraschall-Leckdetektor 288 x 182 x 159mm 75° 5Zoll LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819237
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     T912339
EAN/GTIN:
     7332558033029
Suchbegriffe:
2819237
Mess- und Prüftechnik
Umwelt-Test- und Messgeräte
Ultraschall-Leckdetektoren
Abmessungen = 288 x 182 x 159mm
Anzeigengröße = 5Zoll
Anzeigentyp = LED
Sichtfeld = 75°
IP Schutzart = IP54
Betriebstemperatur max. = 50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = Si2-LD
Auflösung = 1280 x 720 pixels
Weitere Informationen:
Abmessungen:
288 x 182 x 159mm
Anzeigengröße:
5Zoll
Anzeigentyp:
LED
Sichtfeld:
75°
IP Schutzart:
IP54
Betriebstemperatur max.:
50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
Si2-LD
Auflösung:
1280 x 720 pixels
Weitere Suchbegriffe: FLIR, T912339
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 14.997,49*
€ 15.166,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15.987,11*
€ 16.257,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 15.741,45*
€ 16.388,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.388,97*
€ 19.502,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.341,44*
€ 19.446,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.230,54*
€ 19.314,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.741,45*
€ 18.732,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.