Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7893K Zange / Backen 20mm , gebogen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819195
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7893K
EAN/GTIN:
     7314150351428
Suchbegriffe:
2819195
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Zangen
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 120 mm
Material/Stoff = Legierungsstahl
Backenlänge = 20mm
Modellnummer = 7893K
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
120 mm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Backenlänge:
20mm
Modellnummer:
7893K
Weitere Suchbegriffe: Bahco, 7893K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.