| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2816983 Herst.-Nr.: 0497 10 21 EAN/GTIN: 0820099145754 |
| |
|
| | |
| Typ = Kugelventil Kugelmaterial = Messing vernickelt Befestigungstyp = Mit Gewinde Thread-Standard = BSP Gewindegröße = 1/2Zoll Gehäusematerial = Messing Betriebsdruck = 12bar Weitere Informationen: | | Typ: | Kugelventil | Kugelmaterial: | Messing vernickelt | Befestigungstyp: | Mit Gewinde | Thread-Standard: | BSP | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Gehäusematerial: | Messing | Betriebsdruck: | 12bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, heizungskugelhahn messing, heizungskugelhahn, legris kugelhahn, 2816983, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04971021 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 118,94* | € 148,19* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,03* | € 187,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 29,606* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|