Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/AC-Adapter 3.5W, 230V ac, 9V ac / 340mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil AC/AC-Adapter 3.5W, 230V ac, 9V ac / 340mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2813628
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8310-9VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil mascot 9v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 9V ac
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 340mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 3.5W
Länge = 75mm

Non Compliant For Industrial Use Only, not in scope of Regulation (EC) No 125/2009. AC/AC Transformatoren, Typ 8310 / 8510 / 8610 / 8710. AC/AC Transformatoren, wahlweise erhältlich mit Nennleistungen von 3,5 VA; 8,5 VA; 10,5 VA; 15 VA. Steckadapterdesign mit Schmelzsicherung. Herstellung: Gemäß EN 60742 (elektrische Sicherheitsnorm für Modelle 8310; 8510; 8610); HD 19556 (8710) und EN 60950 für Modelle 8610 und 8710
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
9V ac
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
340mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
3.5W
Länge:
75mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 2813628, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 83109VAC, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.