Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M6 x 1mm, 25mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     281322
EAN/GTIN:
     5056070978126
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Gewindegröße = M6
Länge = 25mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 1mm

nach DIN7380. Linsenkopf DIN 7380 Innensechskant, phosphatiert. Innensechskant Schrauben mit Linsenkopf Legierter Stahl, wärmebehandelt, mit schwarzer Öl-Phosphatierung Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Länge:
25mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube m6x25 innensechskant, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, 281322, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,15*
€ 37,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Box
ab 30 Boxen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,15*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 20,03*
Zubehör
RS Pro
609534
ab € 3,23*
Zubehör
RS Pro
823904
ab € 108,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.