Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker SMA3-400CF Metrisch 16 Hydraulik Messanschluss-Testadapter, M16 x 2 / M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812892
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SMA3-400CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Manometeranschluss
Anschluss A - Gewinde = M16 x 2
Anschluss A - Gewindegröße = 16 mm
Anschluss A - Standardgewinde = Metrisch
Anschluss B - Gewindegröße = M16
Anschlussgewinde = Metrisch 16
Anschluss B - Gewinde = M16
Weitere Informationen:
Anschluss A - Gewinde:
M16 x 2
Anschluss A - Gewindegröße:
16 mm
Anschluss A - Standardgewinde:
Metrisch
Anschluss B - Gewindegröße:
M16
Anschlussgewinde:
Metrisch 16
Anschluss B - Gewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: Manometermessanschluß, Messanschluss Pneumatik, Pneumatikmessgeräteanschluß, Messanschlussschlauch Pneumatik, Messschlauch Pneumatik, Pneumatikmessschlauch, parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, 2812892, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Hydraulik-Inline-Prüfpunkte, Parker, SMA3400CF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 39,594*
€ 48,896*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 52,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,896*
€ 58,18624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,006*
€ 57,12714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,546*
€ 56,57974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,114*
€ 54,87566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,594*
€ 47,11686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 244,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.