Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO-Leuchte, Hydraulikanschluss, Reduzierstück, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812786
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RED15/12LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Zubehörtyp = Reduzierstück
Serie = EO-Leuchte
Material = Stahl
Außendurchmesser = 15mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reduzierstück
Serie:
EO-Leuchte
Material:
Stahl
Außendurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, reduzierdoppelnippel parker, reduktion, stahlrohr reduzierstück, 2812786, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, RED1512LCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
3
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 7,76*
1
€ 5,00*
ab € 5,61*
€ 7,86*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 11,7255*
€ 14,2225*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,2225*
€ 16,92478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,8525*
€ 16,48448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,4355*
€ 15,98825
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,7255*
€ 13,95335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 284,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.