Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Electronics DRF-480W DIN-Schienen Netzteil DIN-Schienen Netzteil 480W, 90-264V, 24V / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812509
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     DRF-24V480W3GBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung = 24V
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90-264V
Nennleistung = 480W
Höhe = 124mm
Breite = 65mm
Tiefe = 127.3mm
Serie = DRF-480W
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung:
24V
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90-264V
Nennleistung:
480W
Höhe:
124mm
Breite:
65mm
Tiefe:
127.3mm
Serie:
DRF-480W
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 480w 24v, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 2812509, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Delta Electronics, DRF24V480W3GBA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 215,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 185,33*
€ 255,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.