Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo HGRT Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Radial, 8 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812158
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HGRT-40-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Radial
Ausführung = Zweifach
Serie = HGRT
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Radial
Ausführung:
Zweifach
Serie:
HGRT
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, 2812158, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, Festo, HGRT40A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 838,31*
€ 980,35*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 988,82*
€ 1.106,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,35*
€ 1.166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,59*
€ 1.141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,54*
€ 1.094,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,45*
€ 1.033,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,31*
€ 997,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.