Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Kontakt (Reed-Schalter), G1/8 Vakuum Vakuumschalter, -0.95bar → bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811731
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPE-1/8-2N-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Vakuumschalter
vakuumschalter festo
Betriebsdruck max. = bar
Betriebsdruck min. = -0.95bar
Druck Typ = Vakuum
Anschluss = G1/8
Geeignete Medien = Hydraulik, Pneumatik, Vakuum
Schnittstelle = Kontakt (Reed-Schalter)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
bar
Betriebsdruck min.:
-0.95bar
Druck Typ:
Vakuum
Anschluss:
G1/8
Geeignete Medien:
Hydraulik, Pneumatik, Vakuum
Schnittstelle:
Kontakt (Reed-Schalter)
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, 2811731, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, VPE182NSW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.