Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFPD-20-RP-90-RS30-F03-R3-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2811722
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Einfach
Serie = DFPD
Betriebsdruck max. = 2 → 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Einfach
Serie:
DFPD
Betriebsdruck max.:
2 → 8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DFPD20RP90RS30F03R3EP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.