Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811714
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFPD-120-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2811714
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Einfach
Serie = DFPD
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Einfach
Serie:
DFPD
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DFPD120RP90RS60F0507R3EP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.