Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811705
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFPD-10-RP-90-RD-F04-R3-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2811705
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 10mm
Serie = DFPD
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
10mm
Serie:
DFPD
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DFPD10RP90RDF04R3EP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.