Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811585
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     BUB-HGPT-80-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2811585
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatik-Greifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Parallel
Ausführung = Zweifach
Serie = BUB
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Parallel
Ausführung:
Zweifach
Serie:
BUB
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, BUBHGPT80B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.