Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrischer Linearantrieb 400mm Hub, 5000mm/s, 6890N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811066
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-TB-KF-120-400-0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Riemenantrieb
Hublänge max. = 400mm
Last max. = 6890N
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 5000mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Riemenantrieb
Hublänge max.:
400mm
Last max.:
6890N
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
5000mm/s
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, linearantrieb festo dgc-40-400-kf, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2811066, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGATBKF1204000H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.806,38*
€ 1.909,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.864,79*
€ 2.011,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.005,02*
€ 2.105,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.257,32*
€ 2.438,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.438,15*
€ 2.901,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,19*
€ 2.880,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,37*
€ 2.812,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,94*
€ 2.686,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.257,32*
€ 2.686,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.