| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2811065 Herst.-Nr.: ELGA-TB-KF-120-1500-0H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Riemenantrieb Hublänge max. = 1500mm Serie = ELGA Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 5000mm/s Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Linearantrieb mit Riemenantrieb | Hublänge max.: | 1500mm | Serie: | ELGA | Maximale Geschwindigkeit ohne Last: | 5000mm/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, festo elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder 1500mm, 2811065, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGATBKF12015000H |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.478,37* | € 2.574,16* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.558,42* | € 2.710,30* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.740,35* | € 2.834,24* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.079,84* | € 3.278,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|