Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC R 1/4Zoll Druckluftpistolen-Düse , bis 145.05psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810827
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KNK-R02-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2810827
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen Zubehör
Typ = Drehbare Düse
Betriebsdruck = 145.05psi
Luftzuführung BSP = R 1/4Zoll
Maximale Betriebstemperatur = 60°C
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Typ:
Drehbare Düse
Betriebsdruck:
145.05psi
Luftzuführung BSP:
R 1/4Zoll
Maximale Betriebstemperatur:
60°C
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: SMC, KNKR02400
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,40*
€ 16,88*
3 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 12,27*
€ 17,02*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 14,815*
€ 17,645*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,645*
€ 20,99755
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,175*
€ 19,24825
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,815*
€ 17,62985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.