| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2810585 Herst.-Nr.: KQ2Y06-01AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = R 1/8 Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Anschluss Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = R1/8 Serie = KQ2 Weitere Informationen: | | Stecker A: | R 1/8 | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | T-Anschluss | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | R1/8 | Serie: | KQ2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, 2810585, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2Y0601AS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,26* | € 3,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,25* | € 3,32* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 3,498* | € 4,216* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|