Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Flexibles Kupplungselement, Elastomer, Außen-Ø 14mm / Bohrung 12mm x 50mm, 17Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810324
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMC-42-50-12-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2810324
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungen
Kupplungs-Typen = Elastomer
Außendurchmesser = 14mm
Länge = 50mm
Befestigung Typ = Einspannen
Nenndrehmoment = 17Nm
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Elastomer
Außendurchmesser:
14mm
Länge:
50mm
Befestigung Typ:
Einspannen
Nenndrehmoment:
17Nm
Weitere Suchbegriffe: Festo, EAMC42501214
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.