Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drehmomentscheibe, Elastomer, Außen-Ø 30mm / Bohrung 10mm x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810318
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMC-30-35-6-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2810318
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungen
Bohrung = 10mm
Außendurchmesser = 30mm
Länge = 35mm
Befestigung Typ = Einspannen
Nenndrehmoment = 7.5Nm
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Außendurchmesser:
30mm
Länge:
35mm
Befestigung Typ:
Einspannen
Nenndrehmoment:
7.5Nm
Weitere Suchbegriffe: Festo, EAMC3035610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.