Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Kupplung, Elastomer, Außen-Ø 30mm / Bohrung 8 and 14mm x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810317
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMC-30-32-8-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2810317
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungen
Bohrung = 8 and 14mm
Außendurchmesser = 30mm
Länge = 32mm
Nenndrehmoment = 12.5Nm
Weitere Informationen:
Bohrung:
8 and 14mm
Außendurchmesser:
30mm
Länge:
32mm
Nenndrehmoment:
12.5Nm
Weitere Suchbegriffe: Festo, EAMC3032814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.