Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90, Bohrung Ø 25mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810286
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRVS-25-90-P-EX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2810286
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 90
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 25mm
Kraft bei 7 bar = 40N
Serie = DRVS
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
25mm
Kraft bei 7 bar:
40N
Serie:
DRVS
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DRVS2590PEX4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.