Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 4mm x 9mm, Weiß, Nylon, 4.2mm, min. 5.5mm, max. 6.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-280975
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SR-4080W
EAN/GTIN:
     5052751894594
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 4mm
Nietenlänge = 9mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.2mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 5.5mm
Materialstärke max. = 6.5mm
Farbe = Weiß
Finish = Glatt

Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
4mm
Nietenlänge:
9mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.2mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
5.5mm
Materialstärke max.:
6.5mm
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 280975, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, SR4080W, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1571*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 9,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,03335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.