Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 4mm x 9mm, Weiß, Nylon, 4.2mm, min. 4.5mm, max. 5.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-280969
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SR-4070W
EAN/GTIN:
     5052751894587
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 4mm
Nietenlänge = 9mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.2mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 4.5mm
Materialstärke max. = 5.5mm
Farbe = Weiß
Finish = Glatt

Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
4mm
Nietenlänge:
9mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.2mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
4.5mm
Materialstärke max.:
5.5mm
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 280969, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, SR4070W, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,89*
€ 22,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,44*
€ 21,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,75*
€ 19,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,32*
€ 18,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,85*
€ 17,67
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,36*
€ 13,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.