Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 4mm x 7.1mm, Weiß, Nylon, 4.2mm, min. 3.5mm, max. 4.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-280953
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SR-4060W
EAN/GTIN:
     5052751894570
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 4mm
Nietenlänge = 7.1mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.2mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 3.5mm
Materialstärke max. = 4.5mm
Farbe = Weiß
Finish = Glatt

Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
4mm
Nietenlänge:
7.1mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.2mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
3.5mm
Materialstärke max.:
4.5mm
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 280953, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, SR4060W, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,0587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,42*
€ 23,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,98*
€ 22,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,76*
€ 18,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,27*
€ 18,17
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.