Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 3mm x 7.1mm, Weiß, Nylon, 3.2mm, min. 4mm, max. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-280919
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SR-3065W
EAN/GTIN:
     5052751894549
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 3mm
Nietenlänge = 7.1mm
Befestigungslochdurchmesser = 3.2mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 4mm
Materialstärke max. = 5mm
Farbe = Weiß
Finish = Glatt

Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
3mm
Nietenlänge:
7.1mm
Befestigungslochdurchmesser:
3.2mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
4mm
Materialstärke max.:
5mm
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 280919, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, SR3065W, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,089*
€ 0,1506*
10
€ 5,90*
ab € 0,0694*
€ 0,2492*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.