Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 2.6mm x 6.1mm, Weiß, Nylon, 2.8mm, min. 3.4mm, max. 4.3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-280880
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SR2655W
EAN/GTIN:
     5052751894525
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 2.6mm
Nietenlänge = 6.1mm
Befestigungslochdurchmesser = 2.8mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 3.4mm
Materialstärke max. = 4.3mm
Farbe = Weiß
Finish = Glatt

Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
2.6mm
Nietenlänge:
6.1mm
Befestigungslochdurchmesser:
2.8mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
3.4mm
Materialstärke max.:
4.3mm
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 280880, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, SR2655W, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,11615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,17*
€ 44,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,58*
€ 43,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,99*
€ 39,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,40*
€ 36,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,67*
€ 35,31
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 27,70*
€ 32,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,23*
€ 27,64
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.