Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DHAA Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Parallel, 8 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808465
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DHAA-G-Q11-35-B12G-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2808465
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatik-Greifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Parallel
Ausführung = Zweifach
Serie = DHAA
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Parallel
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DHAA
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DHAAGQ1135B12G40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.