Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 120, Bohrung Ø 40mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808199
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFPD-40-RP-120-RD-F0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2808199
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 120
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 40mm
Serie = DFPD
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
120
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
40mm
Serie:
DFPD
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DFPD40RP120RDF0507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.