Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 135, Bohrung Ø 240mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFPD-240-RP-135-RD-F0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2808191
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 135
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 240mm
Serie = DFPD
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
135
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
240mm
Serie:
DFPD
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DFPD240RP135RDF0710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,75*
€ 831,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,50*
€ 809,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,91*
€ 772,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,51*
€ 730,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.