Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 120, Bohrung Ø 24mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808190
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFPD-240-RP-120-RD-F0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2808190
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 120
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 24mm
Serie = DFPD
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
120
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
24mm
Serie:
DFPD
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Festo, DFPD240RP120RDF0710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,63*
€ 825,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,64*
€ 804,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,03*
€ 766,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.