Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener PNP-Kollektor mit 2 Ausgängen + Analogspannung, R 1/8 Digitaldruck Druckschalter, 0bar → -1,01 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808184
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE20B-T-01-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
druckluftschalter smc
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = -1,01 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Digitaldruck
Anschluss = R 1/8
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
-1,01 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Digitaldruck
Anschluss:
R 1/8
Weitere Suchbegriffe: 2808184, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, ZSE20BT01W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,58*
€ 133,49*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 109,86*
€ 135,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 161,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.