Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2377861 Steckverbindergehäuse, Gehäuse für Steckeranschlüsse, Stecker, 11-polig / 4-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808091
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2377861-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2808091
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 11
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 4
Serie = 2377861
Anschlussart = Draht
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
11
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
4
Serie:
2377861
Anschlussart:
Draht
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 23778614
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,87208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,17*
€ 692,7823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,39*
€ 652,5841
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 525,78*
€ 625,6782
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 508,82*
€ 605,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,35*
€ 568,0465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,08*
€ 558,2052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,04*
€ 518,8876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.