Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2377861 Steckverbindergehäuse, Gehäuse für Steckeranschlüsse, Stecker, 11-polig / 4-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2377861-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2808090
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Gehäuse für Steckeranschlüsse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 4
Serie = 2377861
Anschlussart = Draht
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse für Steckeranschlüsse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
4
Serie:
2377861
Anschlussart:
Draht
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 23778613
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.